中田久吉商店
品質管理用手袋 自動縫製グローブ ポップハンド 10双入 Dタイプ
PタイプとDタイプでデザインが異なり、用途に合わせて選択可能です。
材質
甲:ポリエステル100%
入数(双)
10
全長(cm)
24
コーティング
ポリウレタンラミネート(掌)
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67324934
D-930 S
S
6-8197-21
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
67324943
D-930 M
M
6-8197-22
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
67324959
D-930 L
L
6-8197-23
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
67324968
D-930 LL
LL
6-8197-24
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください