アズワン
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途
磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質
ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)
500
機能
フィット性・抗静電性
全長(cm)
約30.5
粉有無
粉なし
内容量
1箱(500双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325126
-
L
6-906-41
¥
92,500
¥
92,400
¥
101,640
(税込)
翌々日出荷
67325135
-
M
6-906-42
¥
92,500
¥
92,400
¥
101,640
(税込)
翌々日出荷
67325144
-
S
6-906-43
¥
92,500
¥
92,400
¥
101,640
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください