コクヨ
S2クラフト粘着テープ
段ボールの封かんなどの梱包用テープ。
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×50
内容量
1個
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや肌に直接貼らないでください。電気絶縁用には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
種類
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325869
S2TG-C5050
50
50
クラフト
ポリエチレンラミネート
梱包用
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください