レイメイ藤井
防犯ブザーピカナル
握って鳴らすブザーだから音の止め方がわからない不審者に効果抜群
色
ピンク
質量(g)
61
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×120×20
機能
電池残量お知らせ機能付 97db 充電式 防水機能付
音量(dB)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326867
EBB257P
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください