FUKUTOKU(福徳産業)
ベーカリーてぶくろキット
3つのパーツを組み合わせて使える耐熱難燃素材コーネックスを使用した厨房用手袋。指を動かせるからミトン手袋に比べたら作業効率が良く着脱しやすいのに脱げにくい設計。汚れたパーツだけ交換できます。
セット内容
3点セット
材質
アラミド繊維
サイズ
フリー
入数(枚)
3
機能
耐熱
全長(cm)
44.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
質量(g/セット)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802946
#270
¥4,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください