曜日別特売

電波アミュージング時計

電波アミュージング時計 - リズム

多彩な音色の彩りを背景に、雄大な空の情景を表現した振子時計

付属品お試し用マンガン乾電池同梱材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)366×380×67質量(kg)1.403 白(白)タイプ掛時計表示方式アナログ機能電池交換お知らせ・モニター・正時クリエイティブサウンド・クリスタル付留め飾り・ON(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波ON/OFFスイッチ付(2点スライド式)使用電池単2アルカリ乾電池×2音量調節電波時計連続秒針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
678791948MN410SR03
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする