曜日別特売

天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様

天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンテーブル(3点セット) ホワイトウォッシュ仕様 - YAMAZEN(山善)

通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。
ガーデン用テーブル1卓、チェア2脚の3点セット。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。
アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。
ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。
アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。

用途
ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。
ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階セット内容テーブル×1、チェア×2材質天然木(マランティ)質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5ホワイトウォッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925座面高さ(mm)400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790組立時間30-40分穴径(mm)パラソルホール:40商品タイプ組立品内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879499MFT-7575(WHW)+MFC-2A(WHW)*2
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする