畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ

畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ - S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ - S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ - S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ - S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ - S・DC

和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。
本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。
関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。
畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。
ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。
自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。
天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。
周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。
別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。

質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244開口寸法(mm)1640×870内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)開閉角度(°)約70内容量1台
注意
※写真中の畳材は現地手配です。
※本製品は半帖畳(畳厚40mm以下)対応です。
※畳が開閉するため、収納庫上部の畳の納まりを若干緩めに採寸し設置して下さい。(目安は名刺等の厚みの隙間です)
※畳割付線より床開口位置を決定して下さい。畳割付線とフタ板吊元側の床開口線を一致して下さい。また、開閉する半帖畳2枚は製品に対し左右中心振分けとし同サイズにして下さい。次に30×60の補強桟(現地手配)を取り付けて下さい。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879973RTH-165G 半帖畳専用
168,700
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,300/税込¥11,330
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする