床下収納庫600タイプ

床下収納庫600タイプ - S・DC床下収納庫600タイプ - S・DC床下収納庫600タイプ - S・DC床下収納庫600タイプ - S・DC

アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)を加えた製品です。
厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。
置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。
12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。
12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。
クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。

開口寸法(mm)608×608材質(枠)アルミブロンズ内容量1台
注意
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879998NFB-60A深型620×620×5209.5
44,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67880007NFB-60A浅型620×620×3638.5
44,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする