ガスダンパー式大型床下開口ハッチ

ガスダンパー式大型床下開口ハッチ - S・DCガスダンパー式大型床下開口ハッチ - S・DCガスダンパー式大型床下開口ハッチ - S・DCガスダンパー式大型床下開口ハッチ - S・DC

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。
自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。
天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。
天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。
開口が大きいので出入りが容易です。
簡易の鍵付き回転取手仕様です。
厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。
12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。
12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。
クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。

質量(kg)36ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×264開口寸法(mm)1785×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約70内容量1台
注意
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880077NFH-180GA
187,700
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,300/税込¥11,330
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする