ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。
自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。
天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。
天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。
天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。
開口が大きいので出入りが容易です。
簡易の鍵付き回転取手仕様です。
厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。
12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。
12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。
クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥7,400/税込¥8,140 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


