パワフル吸引&軽快取り回し。
さらに長い使用時間の高容量4.0Ah仕様登場。
用途オフィスや駅構内などの広範囲の清掃作業に付属品プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル、バッテリーBL1040B、充電ン'DC10SA長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリー含む)高さ(mm)150(パイプ/ノズル付)電圧(V)10.8スイッチワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル:約26、強:約31、標準:65バッテリー容量(Ah)4集塵方式カプセル式充電時間(分)約60モード3モード適合バッテリーリチウムイオンバッテリー商品タイプ本体+バッテリー内容量1台