曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ
(2件のレビュー)

コンパクトボディで取り回し快適。

用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速内容量1台
関連資料:(2.2MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67884925DF487DRGX(+)ビット全長2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
79,600
60,980
67,078(税込)
当日出荷
67884934DF487DZ(+)ビット全長2-65、フック(バッテリー・充電器別売)
20,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67884925
2021-10-19
用途: 穴開け加工
教育・研究機関

このモデルの問題はドリル,ネジ締めトルクの調整のためのリングのデザインです。径が小さく,リングが根元にあるため手がかかりにくく,非常に回しにくい。特に手に油がついているときは非常に滑りやすい。その点では少し古いDF484のデザインの方が理に適っていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 67884925
2021-12-20
用途: 工作

やはり18Vなのでパワーがあります。デザインも良し!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする