マキタ
充電式ケレン
(1件のレビュー)
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)
3.1/3.9
連続使用時間(分)
約21(1充電当たり)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
18
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.5
内容量
1台
関連資料:
(1.9MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885083
HK180DRGX
6
368
92
211
¥
120,100
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
67885099
HK180DZK
-
368
92
211
¥
64,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください