マキタ
18ミリ充電式ハンマドリル
クラス最速&自己集じん
用途
コンクリート穴あけ専用
付属品
集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポール
セット内容
本体のみ※バッテリ・充電器別売
色
青
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
431×82×285
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(別売)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
関連資料:
(4.6MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885108
HR181DZKV
18
431
82
285
3.3(バッテリー装着時)
¥
47,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
67885117
HR182DZKV
18
431
82
285
3.4(バッテリー装着時)
¥
49,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください