ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート241充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65打撃数(min-1[回/分])0~4700回転数(min-1[r.p.m])0~950回転数(min-1[回/分])0~950シャンク形状SDSプラスシャンクモーターハイパワーブラシレスモータ振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタ質量(kg)4.3(バッテリー装着時)長さ(mm)443本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)幅(mm)88高さ(mm)293付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)適合バッテリーBL1860B色青商品タイプ本体のみ内容量1台