曜日別特売

150ミリ充電式チェンソー(赤)

150ミリ充電式チェンソー(赤) - マキタ150ミリ充電式チェンソー(赤) - マキタ150ミリ充電式チェンソー(赤) - マキタ150ミリ充電式チェンソー(赤) - マキタ

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。

長さ(mm)150チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-44厚さ(mm)ゲージ:1.1ピッチ1/4”ガイドバー種類スプロケットノーズ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×392×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)質量(kg)2.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5電源(V)直流18タンク容量(mL)23付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
1充電当たりの作業量
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387279MUC154DGNR本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RFBL1860B:杉角材50mm/約220本リチウムイオン
87,400
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
68387297MUC154DZNR本体のみ--
40,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする