250ミリ充電式チェンソー(赤)

250ミリ充電式チェンソー(赤) - マキタ
(1件のレビュー)

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.1質量(kg)3.0(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×496×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)23チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-60振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類カービング内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387367MUC254HDZR本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
68387358MUC254HDGR本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF本体+バッテリ・充電器
96,200
67,980
74,778(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387367
2022-04-25
用途: 竹の伐採
農・林・水産業

パワーは比較的弱いが、軽く竹の伐採には最適
予備のバッテリーを沢山持っていれば燃料切れの心配もなく快適に作業できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする