マキタ
300ミリ充電式チェンソー
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色
青
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-68E
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
内容量
1台
注意
※バッテリー・充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387437
MUC306DZF
¥
51,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった