曜日別特売

350ミリ充電式チェンソー

350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ

高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。
プロユースに最適な、優れた操作性。
ワンタッチで電源ON サッと使える。
変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整

付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8内容量1台
関連資料:(5.3MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387473MUC353DGFR本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD本体+バッテリ・充電器
113,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
68387498MUC353DZFR本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
53,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする