曜日別特売

350ミリ充電式チェンソー

350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ
(1件のレビュー)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。
BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ
ダブルナット仕様
プロユースに最適な、優れた操作性
ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓

付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387516MUC355DGFR本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD本体+バッテリ・充電器
113,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
68387534MUC355DZFR本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
53,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387534
2023-02-12
用途: 薪ストーブ用
農・林・水産業

刃が切れるうちはかなり使えるけど切れなくなると…
刃を研ぐスキルを磨きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする