曜日別特売

350ミリ充電式チェンソー

350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ350ミリ充電式チェンソー - マキタ

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387559MUC356DGF本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD本体+バッテリ・充電器
113,700
78,980
86,878(税込)
当日出荷
68387577MUC356DGFR本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD本体+バッテリ・充電器
113,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
68387595MUC356DZF本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
53,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
68387613MUC356DZFR本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
53,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする