充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ
(2件のレビュー)

パワー、安心機能、バッテリの互換性。厳選機能のバリューモデル。
22mLエンジン式と同等の使用感
キックバック時に刃物がストップ
女性にも軽やかに、扱いやすく
カラミトリ機能付 ツールレスシャフトロック ブラシレスモータ
全ての操作が手元でできる:3スピード変速[高速/中速/低速]

セット内容本体、バッテリBL1830B、充電器DC18SD、チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18刈込み幅(mm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】[3.0Ah]高速:約35分、中速:約50分、低速:約1時間35分、[5.0Ah]高速:約1時間、中速:約1時間25分、低速:約2時間45分刈込み方式軽快チップソー(金属刃)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)633×1836×463バッテリー容量(Ah)3.0回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5100、低速:3500内容量1台
関連資料:(2.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387927MUR190SDSF
51,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387927
2022-08-03
用途: 自宅周辺の草刈り
金融・保険業

軽量で取り扱いし易く、約一時間程度の作業でしたが、一回のバッテリー充電でまだ余裕がありました。

3が参考にしています
対象商品 : 68387927
2022-08-04
用途: 庭の除草、畑の除草
サービス業

思ったより軽量で使い勝手が良かった。
品質の良さを感じた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする