充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ

軽量で軽快な取り回し

最大締付トルク(N・m)155電圧(V)10.8適合バッテリーBL1015/BL1040B角ドライブsq(mm)12.7打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M8~16締付能力(高力ボルト)M6~12質量(kg)1.2(バッテリー含む)長さ(mm)150機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式幅(mm)66高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300モーターブラシレスモーターバッテリーリチウムイオンバッテリーモード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)内容量1台
関連資料:(1.5MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
角ドライブsq(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885817TW161DSMX15510.812.71.2(バッテリー含む)フック、バッテリーBL1040B×2本、充電器DC10SA、ケース
45,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
67885826TW161DZ15510.812.71.2(バッテリー含む)フック
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする