曜日別特売

石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - ダイニチ工業

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。暖房の目安(コンクリート)25畳まで(41.5m2まで)暖房の目安(木造)19畳まで(31.5m2まで)仕様着火速度(秒):45質量(kg)15.3クールホワイト消費電力(W)大火力時~小火力時:218~97電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)最大~最小:0.700~0.146外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339暖房出力(kW)最大~最小:7.20~1.50燃焼継続時間(h)大火力~小火力:12.9~61.7主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67884593FW-72DX5(W)
69,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする