曜日別特売

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G - ダイニチ工業
(1件のレビュー)

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。

用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
消費電力(W)(50/60Hz)
適合床面積
連続加湿時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702498HD-PC1500G(W)9.4単相100V380/380(標準)、370/370(静音)、28/31(eco)、380/380(のど・肌)25/42畳まで(木造/プレハブ)8/10/10/8(標準/静音/eco/のど・肌)
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
43702507HD-PC1800G(W)9.4単相100V390/390(標準)、370/370(静音)、42/47(eco)、390/390(のど・肌)30/50畳まで(木造/プレハブ)6.7/10/8/6.7(標準/静音/eco/のど・肌)
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
43702516HD-PC2400G(W)9.6単相100V806/818(標準)、780/795(静音)、63/77(eco)、806/818(のど・肌)40/67畳まで(木造/プレハブ)5/7.5/7.1/5(標準/静音/eco/のど・肌)
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
67884636HD-1500F(W)9.4単相100V(50/60Hz)標準:380/380、静音:370/370、eco:28/31、のど・肌:380/38025/42畳(40.5/68.0m2)まで(木造/プレハブ)標準/静音/eco/のど・肌:8/10/10/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
67884645HD-1800F(W)9.4単相100V(50/60Hz)標準:390/390、静音:370/370、eco:42/47、のど・肌:390/39030/50畳(48.6/81.0m2)まで(木造/プレハブ)標準/静音/eco/のど・肌:6.7/10/8/6.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
67884654HD-2400F(W)9.6単相100V(50/60Hz)標準:806/818、静音:780/795、eco:63/77、のど・肌:806/81840/67畳(64.8/108.5m2)まで(木造/プレハブ)標準/静音/eco/のど・肌:5/7.5/7.1/5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

抗菌気化フィルターお手入れ方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67884636HD-1500F(W)43702498HD-PC1500G(W)HD-1500F(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702498ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67884645HD-1800F(W)43702507HD-PC1800G(W)HD-1800F(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702507ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67884654HD-2400F(W)43702516HD-PC2400G(W)HD-2400F(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702516ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43702498
2024-01-19
用途: 会社内で暖房時使用
製造業

以前、ダイニチの小さいタイプ+別メーカを2台で使用していて買替でしたが
オフィスの広さにあったこのタイプを1台購入。
それまで湿度がLOとかなりの乾燥でしたが、朝つけてMAX70%設定でお昼くらいには50%くらいになります。
この時期は必需品ですね。
また、今回買替でフィルターが2タイプ、使い捨てもでていて、次回交換時期に選べるのは良いですね。会社使用なのでクエン酸につけて洗うのも面倒なので使い捨ては有難いです。
タンクもたっぷりですが2本だとかなり重いので、女性でしたら1本空になったら給水が楽です。
とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする