マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)
12
電源
二相
寸法(Φmm)
モーター:42
分解能
7.5度/step
基本ステップ角(°)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888556
PF42-48C1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください