マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
モータードライバー(ユニポーラ定電圧)
小型サイズ
用途
機器組込、実験評価用に対応
制御方式
ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)
制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)
最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888565
AD1131
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください