マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
□42 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□42
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
バイポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888924
PJP42T40D14
巻線:2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888906
PJP42T34D14
巻線:2.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください