マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
□56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□56
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67888967
PJP56T78A16
巻線:4.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67888949
PJP56T44A16
巻線:2.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
67888958
PJP56T55A16
巻線:3.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください