プラグレンチ

プラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモンプラグレンチ - エーモン
(4件のレビュー)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。

用途
自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに
T字型グリップで回しやすい。
サイズ全長約245mm内容量1個
注意
自動車に取り付けされているプラグサイズを確認してください。
本製品はプラグホールがエンジンルームの奥にある車には使えない場合がございます。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※Bプラグではありません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601585884114mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68601594884216mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68601603884321mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 自家用車のメンテナンス
株式会社アマダ製造業

プリウスαのプラグ交換に購入してみましたが、50mm? 程長くその上の板につかてしまいプラグホールに差し込むことができませんでした。 それともプリウスαのプラグ交換はワイパーアームとモータ、天板を外すこと必須なのでしょうか。

対象商品 : 68601585
2024-01-04
用途: 自動車整備
ととや菜園卸売・小売業

DA17エブリィのスパークプラグ交換には難なく使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 68601585
2024-03-21
用途: 車のプラグ交換
製造業

スパークプラグ交換を行いましたが、長さがギリギリだったので交換がしずらかった。もう少し柄が長いと良かったです。

対象商品 : 68601594
2022-10-27
用途: プラグ交換
農・林・水産業

プラグを掴むゴムの部分の内径が広いため、プラグホールから持上げることができないので、コーキング材を塗るなどの工夫が必要。モノタロウブランドのレンチもレビューに同様の記載があったので、あえて違うものを選択したのに残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする