曜日別特売

OGC マルチバケット

OGC マルチバケット - エーモンOGC マルチバケット - エーモンOGC マルチバケット - エーモン

汚れたものを入れることができ、汚れから車を守る
カラビナなどが取り付けられるDカン付
折りたたんでコンパクトに収納可能、携帯に便利
使用後、水洗いができる

材質本体:EVA、持ち手:ポリエステル、Dカン:POMサイズ約W350×D230×H230mm容量(L)約16L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686016198631
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする