虫回しドライバー

虫回しドライバー - エーモン虫回しドライバー - エーモン虫回しドライバー - エーモン虫回しドライバー - エーモン虫回しドライバー - エーモン虫回しドライバー - エーモン
(2件のレビュー)

バルブコア専用ドライバー
バルブコアの脱着工具

内容量1個
注意
自動車、原動機付自転車、自動二輪車に使用
米式専用(自転車の場合は英式となり当製品は使用できません。)
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686016288830全長:小15mm、大64mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
686016378831全長約222mm
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68601628
2024-12-04
用途: エアバルブの虫脱着
運輸・通信業

虫回し本体とグリップ部が差し込んだ状態で固定されないので、作業時に虫回し本体が外れると
探すのが面倒。

対象商品 : 68601637
2023-02-13
用途: 車、アルミホールの虫交換
株式会社アーキワークスサービス業

堅く締まっている虫を外すとき、握りの部分がもう少し太いと力が入りやすくて良いと感じました。握りに着いているキャップ止めは便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする