マブチモーター
DCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途
各種ロボット、工作用
厚さ(mm)
Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)
6
回転数(min
-1
[r.p.m])
適正負荷時:123
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
128
寸法(Φmm)
32
消費電流(A)
適正負荷時:2.05
トルク(N・m)
(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)
10.8~13.2
ギヤ比
1:71
適正電圧(V)
12
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.785
内容量
1個
注意
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68206216
MS-555VC
0.0265
直流
DC10.8~13.2
DC12
5
タップ
無
屋内(常温常湿)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
1,370
/
税込
¥
1,507
離島
1
お送りできません