曜日別特売

スーパーシリーズ プライムグリット

スーパーシリーズ プライムグリット - 錦スーパーシリーズ プライムグリット - 錦スーパーシリーズ プライムグリット - 錦スーパーシリーズ プライムグリット - 錦
(1件のレビュー)

耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)
今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!
線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!
「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用
プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。

外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※黒皮除去は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68599756PN095 95xM10 #36#36
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68599765PN095 95xM10 #46#46
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68599774PN095 95xM10 #60#60
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68599756
2022-03-20
用途: 塗装剥がしとして、
ヤマヨ商店農・林・水産業

知り合いから良いとの話を聞いて当方のトラックの荷台のサビ&塗装落としに使いました。ワイヤー式のカップタイプより軽い力で落ちるので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする