曜日別特売

高性能オフセット砥石 ハイパーGT

高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGT - レヂトン

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。
取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。
湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。
レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。

用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用してください。
※その他、労働安全衛生規則に従って安全にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68599783105×5.0×15 #24#24
7,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68599799105×5.0×15 #36#36
7,750
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする