曜日別特売

六角軸コバルトドリルセブンブレイド

六角軸コバルトドリルセブンブレイド - ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイド - ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイド - ユニーズ

ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。

用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600876SB-3.23.26.358436
770
589
648(税込)
4日以内出荷
68600885SB-3.33.36.358436
630
479
527(税込)
4日以内出荷
68600894SB-3.43.46.358939
770
589
648(税込)
4日以内出荷
68600903SB-3.53.56.358939
770
589
648(税込)
4日以内出荷
68600919SB-3.83.86.359443
860
599
659(税込)
4日以内出荷
68600928SB-4.046.359443
860
639
703(税込)
4日以内出荷
68600937SB-4.24.26.359443
980
739
813(税込)
4日以内出荷
68600946SB-4.54.56.359947
980
739
813(税込)
4日以内出荷
68600955SB-5.056.3510552
1,130
779
857(税込)
4日以内出荷
68600964SB-5.25.26.3510552
1,280
959
1,055(税込)
4日以内出荷
68600973SB-5.55.56.3511257
1,280
879
967(税込)
4日以内出荷
68600989SB-6.066.3511257
1,410
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最高級コバルトハイス鋼製の最新作!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする