対物フード DX C6/C8 用

対物フード DX C6/C8 用 - セレストロン

シュミットカセグレン鏡筒の対物先端に取付けることで、夜露などによる補正板の結露を予防します。
またレンズシェードとして迷光を遮断することでゴースト発生やコントラスト低下を防ぎ、鏡筒本来の性能を引き出します。
面ファスナーで簡単取付け・鏡筒にジャストフィット。

対応製品対応鏡筒:C6, C8, EdgeHD800寸法(mm)330×798×3.6質量(g)570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860303736177-9
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする