曜日別特売

鉛レス黄銅 スペーサー(六角両オネジ)/ESE-N

鉛レス黄銅 スペーサー(六角両オネジ)/ESE-N - 廣杉計器
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7(両オネジ)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69439519ESE-440N40(-0.1~+0.1)
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439528ESE-445N45(-0.1~+0.1)
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439537ESE-450N50(-0.1~+0.1)
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439546ESE-455N55(-0.1~+0.1)
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439555ESE-460N60(-0.1~+0.1)
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439379ESE-408N8(-0.1~+0.1)
4,088
4,497(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439388ESE-410N10(-0.1~+0.1)
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439397ESE-412N12(-0.1~+0.1)
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439406ESE-413N13(-0.1~+0.1)
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439415ESE-414N14(-0.1~+0.1)
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439424ESE-415N15(-0.1~+0.1)
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439433ESE-417N17(-0.1~+0.1)
4,888
5,377(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439449ESE-418N18(-0.1~+0.1)
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439458ESE-420N20(-0.1~+0.1)
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439467ESE-423N23(-0.1~+0.1)
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439476ESE-425N25(-0.1~+0.1)
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439485ESE-428N28(-0.1~+0.1)
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439494ESE-430N30(-0.1~+0.1)
6,088
6,697(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439503ESE-435N35(-0.1~+0.1)
6,488
7,137(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする