曜日別特売

ターゲットゲーム120B

ターゲットゲーム120B - トーエイライト

投げたボールがシートにくっつく!
そっと投げるだけでもくっつくほどの吸着力なので、世代を問わずお楽しみいただけます。
折りたたみ可能ボール9ヶ付床保護パーツ6ヶ付。

材質フレーム:スチール入り非塩ビAAS樹脂コートパイプ(直径28mm)、シート:ナイロン(強力マジックシート)質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×67×177折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×9×188内容量1台
注意
※付属ボールは、ご利用によって徐々に吸着力が弱まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69454106U7033
41,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする