トーエイライト
ポストバーW200
白(反射シート加工無し)
用途
簡易的な間仕切りに便利なポストバー
材質
ABS
直径(Φmm)
34
質量(g)
290
長さ(m)
2
リング内径(Φmm)
83
アズワン品番
65-0537-10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454614
G1331
¥2,380
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
12
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
12
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません