トーエイライト
平均台200
曲がり、そりがなく平均台に最適なラミネート仕上げ木製バーを採用指導用センターライン入ステップ台付床保護ゴム付
材質
木製(10cm角ラミネート仕上げ)
質量(kg)
20
幅(cm)
バー:10、脚部:60
長さ(cm)
200
高さ(cm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455034
T2195B
青
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69455043
T2195G
緑
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69455059
T2195R
赤
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69455068
T2195Y
黄
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。