サクラクレパス
ノータムオフィストートバックC
ファスナー付きカバーで収納物を保護。素材感を重視した帆布風(ポリエステル)生地。ファイルボックスなしで自立。
用途
会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。フリーアドレスのオフィスやノマドワーカーに最適。
奥行(mm)
110
幅(mm)
355
高さ(mm)
275
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455804
UNT-A4C#9
生地色
¥3,300
取扱い終了
返品不可
69455813
UNT-A4C#44
グレー
¥3,300
取扱い終了
返品不可
69455829
UNT-A4C#38
ネイビー
¥3,300
取扱い終了
返品不可
69455838
UNT-A4C#144
ダークグレー
¥3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください