曜日別特売

からっぽペン カートリッジ式

からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹からっぽペン カートリッジ式 - 呉竹

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 カートリッジ式の為、繰り返し使用できます。 スポイトでインクをカートリッジに入れてご使用いただけます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。 レタリングからイラストまで幅広く楽しめます。

用途筆記具タイプカートリッジ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×181繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459058ECF160-601からっぽペン細筆カートリッジ式/カートリッジ×2本/ボール×2個/スポイト(本体・キャップ・カートリッジ)PP/(ペン先軸)PP・POM/(ボール)SUS/(スポイト)PE
500
409
450(税込)
当日出荷
69459067ECF160-602からっぽペン毛筆カートリッジ式/カートリッジ×2本/ボール×2個/スポイト(本体・キャップ・カートリッジ)PP/(ペン先軸)PP・PEs/(ボール)SUS/(スポイト)PE
800
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする