2wayハンディブラックライト

2wayハンディブラックライト - マクサー電機2wayハンディブラックライト - マクサー電機
(2件のレビュー)

蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。
ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)

シルバー質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161使用電球高輝度白色LED1個ライト種類ブラックライト管:4w/6vアズワン品番64-8887-27内容量1個
注意
※ホビー向き商品の為、業務用途でご利用の際は保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461833MBL-LB
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 昆虫の夜間ライトトラップ
植物技術研究所製造業

やや作りに甘いところがあり、乱暴に扱うのはNGです。
値段の割に高性能で満足です。またコンパクトで使いやすいです。
防水ではなので、水には注意が必要です。
※当方のミスで雨に濡れてしまい、中が錆びてしまいました。

対象商品 : 69461833
2022-02-09
用途: 鉱物反射用

光の強さがもう少しあればとも考えますが、コスト対比ではGOODだと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする