曜日別特売

Jackery ポータブル電源 400(容量403Wh/定格出力200W)

Jackery ポータブル電源 400(容量403Wh/定格出力200W) - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

112200mAh/400Wh、4.1kgと軽量なので持ち運びにも便利。キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として1~2日程度使用することができます。
スマートフォン(18W)を約22回、ノートパソコンなら約5.5回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約6時間、5Wライトなら約35時間です。
AC100Vコンセント×1口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口の合計4口の出力ポートを搭載。
コンセントからの充電は約7.5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約6時間でフル充電が可能です。

付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書、収納ポーチ幅(mm)230質量(kg)4.1高さ(mm)167.3使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)153.2定格出力(W)200バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、100Wソーラーパネル(別売り)約9(天気次第)波形純正弦波保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)瞬間出力(W)400バッテリー容量(Wh)403入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/シガーソケット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471868PTB041
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69471868
2023-06-23
用途: 災害対策の電源に使用します。
有限会社アール・エム医療・福祉・介護関連業

6月に1大港に有しました。7月にもう一台購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする