Jackery(ジャクリ)
ポータブルソーラーパネル
(1件のレビュー)
出力
USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)
22
定格電流(A)
3.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開:855×535×5
最大消費電力(W)
68
交換効率
0.23
動作温度(℃)
-10~65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×535×35
短絡電流(A)
3.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471904
SPL061
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください