曜日別特売

サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型

サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 - 東京理工舎

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。

用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462488VP-005A85100/110Φ42×75.5(シャフト長16.3含む)0.550
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462497VP-015A85100/110Φ42×75.5(シャフト長16.3含む)1.5150
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462506VP-015C85200/220Φ42×75.5(シャフト長16.3含む)1.5300
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462515VP-03C115200/220Φ42×88.5(シャフト長16.3含む)3600
7,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462524VP-05A115100/110Φ42×88.5(シャフト長16.3含む)5500
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462533VP-05C115200/220Φ42×88.5(シャフト長16.3含む)51000
9,750
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462549VP-10A420100/110Φ70×113(シャフト長13含む)101000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする