東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)
50/60
制御方式
位相制御
設定方式
手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:接地 AC 1kV 1分間
周囲温度(℃)
0~40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲
定格回路電圧の±10%
内容量
1個
注意
※目盛板・ボリュームは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462558
VPJ-05AN
110
100/110
50×45×62
5
0.5
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462567
VPJ-05CN
110
200/220
50×45×62
5
1
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462576
VPJ-10AN
410
100/110
75×70×97
10
1
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462585
VPJ-10CN
410
200/220
75×70×97
10
2
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870