東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。
電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。
ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。
ヒューズを内蔵しています。
用途
換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
質量(g)
800
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
120×120×55
定格電流(A)
11
容量(kVA)
1.1
設定方式
手動設定(設定器内蔵)
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:接地 AC 1KV 1分間
周囲温度(℃)
0~40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲
定格回路電圧の±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
100
出力電圧調整範囲(%)
入力電圧の15~98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462594
VPM-11AE
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください